UNEX - 93 Randleiste für Außeneck U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93870
Anwendung - Außeneck
Montageart der Oberteile - innenliegend
Breite - 125 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884014753
Sonepar Artikelnummer
121211638
Hersteller Artikelnummer
93870
Hersteller Typ
93870
Hersteller Artikel Nr.:
93870
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.232 kg


