Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 93 Randleiste für Flachwinkel U24X

kopierenkopieren
UNEX - 93 Randleiste für Flachwinkel U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93880

  • Montageart - übergreifend

  • Ausführung - glatt

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884014760

Sonepar Artikelnummer

121211639

Hersteller Artikelnummer

93880

Hersteller Typ

93880

Hersteller Artikel Nr.:

93880

Montageart:

übergreifend

Ausführung:

glatt

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

7030

Mit Schutzfolie:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.277 kg

Für die Einhaltung eines angemessenen Radiuses in Telekommunikationsleitungen. Farbe: grau. Isolierendes Material. Schutzart von Kabeln in Telekommunikationsleitungen. Einfache Montage.