UNEX - 93 Stoßstellenabdeckung weiß RAL9010 70x130 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93532-2
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 70 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884012711
Sonepar Artikelnummer
121211641
Hersteller Artikelnummer
93532-2
Hersteller Typ
93532-2
Hersteller Artikel Nr.:
93532-2
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.038 kg


