UNEX - 93 Stoßstellenverbinder U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93550
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 70 mm
Bauform - sonstige
Ausführung - asymmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884007632
Sonepar Artikelnummer
121211644
Hersteller Artikelnummer
93550
Hersteller Typ
93550
Hersteller Artikel Nr.:
93550
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Bauform:
sonstige
Ausführung:
asymmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Potentialausgleich:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.208 kg


