UNEX - 93 T-Stück weiß RAL9010 70 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93431-2
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 70 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884013138
Sonepar Artikelnummer
121211646
Hersteller Artikelnummer
93431-2
Hersteller Typ
93431-2
Hersteller Artikel Nr.:
93431-2
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite Abzweig/Öffnung:
100 mm
Tiefe Abzweig/Öffnung:
70 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.029 kg


