UNEX - 93 Trennwand 70 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93830
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Befestigungsart - steckbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884012513
Sonepar Artikelnummer
121211645
Hersteller Artikelnummer
93830
Hersteller Typ
93830
Hersteller Artikel Nr.:
93830
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
RAL-Nummer:
7030
Farbe:
grau
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.219 kg


