Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 93 Wandleiste weiß RAL9010 20x20 U23X

kopierenkopieren
UNEX - 93 Wandleiste weiß RAL9010 20x20 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93575-2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884036595

Sonepar Artikelnummer

121211647

Hersteller Artikelnummer

93575-2

Hersteller Typ

93575-2

Hersteller Artikel Nr.:

93575-2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.326 kg

Zum Abdecken der Dichtung zwischen Kanal und Wand bei Unterputz-Installationen. Länge: 2m. Farbe: reinweiß RAL9010. Isolierendes Material.