Startseite
Nicht rückgabefähig

UNEX - Kreuzüberblattungsstück 50mm aus U48X halogenfrei

kopierenkopieren
UNEX - Kreuzüberblattungsstück 50mm aus U48X halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810-44

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführungsform - Kreuzstück

  • Geeignet für Schienenbreite - 50 mm

  • Plattenstärke - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884055893

Sonepar Artikelnummer

121426097

Hersteller Artikelnummer

60810-44

Hersteller Typ

60810-44

Hersteller Artikel Nr.:

60810-44

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführungsform:

Kreuzstück

Geeignet für Schienenbreite:

50 mm

Plattenstärke:

4 mm

Geeignet für Profilschienen (Strut):

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Aufrechte Seite:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.025 kg

Kreuzüberblattungsstück, das die senkrechte Montage zwischen zwei Schienen sichert und verstärkt, wodurch ein Verdrehen verhindert wird. Es wird mit der Unex Isolierenden Tragschiene von 50x50 mm oder 25x50 mm installiert. Halogenfreies Produkt, hergestellt aus 100% recyceltem thermoplastischem Werkstoff. Dieses Produkt ist Teil des Unex Trut-Systems.