Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 16-Kanal Ultra HD 4K-IP-Recorder inkl. PoE Versorgung

UNV
kopierenkopieren
UNV - 16-Kanal Ultra HD 4K-IP-Recorder inkl. PoE Versorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NVR304-16S-P16

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 16

  • Max. PoE-Leistung - 150 W

  • Gerätebauart - Desktop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121022108

Hersteller Artikelnummer

NVR304-16S-P16

Hersteller Typ

NVR304-16S-P16

Hersteller Artikel Nr.:

NVR304-16S-P16

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Max. PoE-Leistung:

150 W

Gerätebauart:

Desktop

Anzahl der Festplattenplätze:

4

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Anzahl der PoE-Ports:

16

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

1000 Mbit/s

Breite:

400 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

362 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85219000

Gewicht:

5.000 kg

16-Kanal 4K-Netzwerkrecorder, Video Formate: Ultra 265/H.265/H.264, IP Kameras von Dritthersteller werden unterstützt über ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T, Eingänge: 16 x PoE / 13,5 W, Ausgänge: 1-ch HDMI, 1-ch VGA, Auflösung Aufnahme und Wiedergabe: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF, unterstützt 4 x SATA Festplatte bis zu 10 TB, Firmware Update online möglich, Abmessungen: 400mm ×362mm × 74mm