UNV - 32-Kanal Ultra HD 4K-IP-Recorder für Kameras bis 16MP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NVR502-32B
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 32
Gerätebauart - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Anzahl der Festplattenplätze - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121085016
Hersteller Artikelnummer
NVR502-32B
Hersteller Typ
NVR502-32B
Hersteller Artikel Nr.:
NVR502-32B
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
32
Gerätebauart:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Max. Anzahl der Steuereingänge:
8
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
2
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Leistungsaufnahme:
20 W
Max. Übertragungsrate:
320 Mbit/s
Breite:
380 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
315 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.996 kg


