UNV - 4-Kanal Ultra HD 4K-IP-Recorder mit VCA inkl. PoE Versorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NVR501-04B-P4
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Max. PoE-Leistung - 30 W
Gerätebauart - Desktop
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937096304689
Sonepar Artikelnummer
121127185
Hersteller Artikelnummer
NVR501-04B-P4
Hersteller Typ
NVR501-04B-P4
Hersteller Artikel Nr.:
NVR501-04B-P4
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Max. PoE-Leistung:
30 W
Gerätebauart:
Desktop
Anzahl der Festplattenplätze:
1
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Anzahl der PoE-Ports:
4
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Leistungsaufnahme:
10 W
Max. Übertragungsrate:
100 Mbit/s
Breite:
260 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
222 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
0.980 kg


