Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 4-Kanal Ultra HD 4K-IP-Recorder PoE inkl. 1TB Festplatte

UNV
kopierenkopieren
UNV - 4-Kanal Ultra HD 4K-IP-Recorder PoE inkl. 1TB Festplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41NVR4-HD1-KIT

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Max. PoE-Leistung - 54 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800850

Hersteller Artikelnummer

41NVR4-HD1-KIT

Hersteller Typ

NVR4-HD1-KIT

Hersteller Artikel Nr.:

41NVR4-HD1-KIT

Art der Aufzeichnung:

digital

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Max. PoE-Leistung:

54 W

Gerätebauart:

Desktop

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Anzahl der PoE-Ports:

4

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Max. Übertragungsrate:

100 Mbit/s

Breite:

260 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85219000

Gewicht:

1.200 kg

"4-Kanal 4K-Netzwerkrecorder NVR301-04X-P4 Video Formate: Ultra 265/H.265/H.264 IP Kameras von Dritthersteller werden unterstützt über ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T Eingänge: 4 x PoE / 13,5 W Ausgänge: 1-ch HDMI, 1-ch VGA Auflösung Aufnahme und Wiedergabe: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF inkl. 1 x SATA Festplatte 1000GB Firmware Update online möglich Abmessungen: 260mm × 240mm × 47mm"