Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 4MP Easy Mini Bullet IP Kamera 2.8 -12mm motorzoom Objektiv

UNV
kopierenkopieren
UNV - 4MP Easy Mini Bullet IP Kamera 2.8 -12mm motorzoom Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPC2324LB-ADZK-G

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258300

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121051324

Hersteller Artikelnummer

IPC2324LB-ADZK-G

Hersteller Typ

IPC2324LB-ADZK-G

Hersteller Artikel Nr.:

IPC2324LB-ADZK-G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258300

Gewicht:

0.550 kg

4 MP HD IR Easy Bullet-Netzwerkkamera 2,8 - 12mm IPC2324LB-ADZK-G Hochwertiges Bild mit 4 MP, 1/3" CMOS-Sensor 4 MP (2688*1520) bei 25/20 fps, 4MP (2560*1440)@ 25/20fps, 3MP (2304*1296)@30/25fps,2MP (1920*1080)@30/25fps Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 120 dB echte WDR-Technologie ermöglicht ein klares Bild in Szenen mit starkem Licht Unterstützt den 9:16-Korridormodus Eingebautes Mikrofon Smart IR, bis zu 50 m (164 Fuß) IR-Reichweite Unterstützt 256 G Micro SD-Karte Schutzart IP67 Unterstützt PoE-Stromversorgung 3-Achsen