Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 4MP Easy Mini Dome IP-Kamera 2.8mm Objektiv

UNV
kopierenkopieren
UNV - 4MP Easy Mini Dome IP-Kamera 2.8mm Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPC324LE-DSF28K-G

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258300

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121051327

Hersteller Artikelnummer

IPC324LE-DSF28K-G

Hersteller Typ

IPC324LE-DSF28K-G

Hersteller Artikel Nr.:

IPC324LE-DSF28K-G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258300

Gewicht:

0.350 kg

Vandalensichere easy HD-4-MP-IR-Fixed-Dome-Netzwerkkamera 2.8mm IPC324LE-DSF28K-G Hochwertiges Bild mit 4 MP, 1/3" CMOS-Sensor 4 MP (2688*1520) bei 25/20 fps, 4MP (2560*1440)@ 25/20fps, 3MP (2304*1296) @30/25fps, 2MP (1920*1080) @30/25fps, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Die Easystar-Technologie gewährleistet eine hohe Bildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung 120 dB echte WDR-Technologie ermöglicht ein klares Bild in Szenen mit starkem Licht Unterstützt den 9:16-Korridormodus Smart IR, bis zu 30 m IR-Reichweite Unterstützt 256 G Micro SD-Karte Vandalensicher nach IK10 Schutzart IP67 Unterstützt PoE-Stromversorgung 3-Achsen