UNV - 4MP HD IR VF Dome Network Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IPC3534LB-ADZK-H
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85258300
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121240944
Hersteller Artikelnummer
IPC3534LB-ADZK-H
Hersteller Typ
IPC3534LB-ADZK-H
Hersteller Artikel Nr.:
IPC3534LB-ADZK-H
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258300
Gewicht:
0.650 kg
Hochwertige Bilder mit 4 MP, 1/3'' CMOS-Sensor, 4 MP (2688 x 1520) bei 25/20 Bildern pro Sekunde, 4 MP (2560 x 1440) bei 25/20 Bildern pro Sekunde, 3 MP (2304 x 1296) bei 30/25 Bildern pro Sekunde, 2 MP (1920 x 1080) bei 30/25 Bildern pro Sekunde, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, 120 dB True WDR-Technologie für klare Bilder auch bei starkem Licht, Unterstützt den 9:16-Korridormodus, Smart IR, bis zu 40 m IR-Reichweite, Unterstützt 512 GB Micro-SD-Karte, Schutzart IP67 + Schutzart IK10, Unterstützt PoE-Stromversorgung, 3-Achsen


