Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 4MP Lighthunter Bullet IP Kamera 2.7 -13,5mm motorzoom Objektiv

UNV
kopierenkopieren
UNV - 4MP Lighthunter Bullet IP Kamera 2.7 -13,5mm motorzoom Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPC2324SB-DZK-IO

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258900

  • Gewicht - 0.920 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121022109

Hersteller Artikelnummer

IPC2324SB-DZK-IO

Hersteller Typ

IPC2324SB-DZK-IO

Hersteller Artikel Nr.:

IPC2324SB-DZK-IO

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.920 kg

4MP LIGHTHUNTER Bullet IP Kamera, 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS Sensor, 2,7 - 13,5mm Motorzoom Objektiv, Smart IR , bis zu 50m IR Reichweite, 850nm, 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction), Video Formate: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, Dreifach Stream, unterstützt Micro SD Karte bis 256GB, Spannungsversorgung 12VDC (Netzteil nicht im Lieferumfang) oder PoE (IEEE 802.3af), Temperaturbereich: -30°C ~ +55°C, Abmessung: 245,4 × 85,4 × 86,4mm, Schutzklasse IP67/IK10, passende Montagebox TR-JB07-D-IN