Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 4MP Lighthunter Dome IP-Kamera 2.7 -13,5mm motorzoom Objektiv

UNV
kopierenkopieren
UNV - 4MP Lighthunter Dome IP-Kamera 2.7 -13,5mm motorzoom Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPC3234SB-ADZK-IO

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258900

  • Gewicht - 0.920 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121022111

Hersteller Artikelnummer

IPC3234SB-ADZK-IO

Hersteller Typ

IPC3234SB-ADZK-IO

Hersteller Artikel Nr.:

IPC3234SB-ADZK-IO

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.920 kg

4MP LIGHTHUNTER Dome IP Kamera, 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS Sensor, 2,7 - 13,5mm Motorzoom Objektiv, Smart IR , bis zu 50m IR Reichweite, 850nm, 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction), Video Formate: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, Dreifach Stream, unterstützt Micro SD Karte bis 256GB, Spannungsversorgung 12VDC (Netzteil nicht im Lieferumfang) oder PoE (IEEE 802.3af), Temperaturbereich: -30°C ~ +55°C, Abmessung: Ø 148 x 111,3mm, Schutzklasse IP67 / IK10, passende Montagebox TR-JB04-C-IN, passende Wandhalterung TR-WM04-IN