Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 4MP Lighthunter Mini Dome IP-Kamera 2.8mm Objektiv

UNV
kopierenkopieren
UNV - 4MP Lighthunter Mini Dome IP-Kamera 2.8mm Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPC324SB-DF28K-IO

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258900

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121022112

Hersteller Artikelnummer

IPC324SB-DF28K-IO

Hersteller Typ

IPC324SB-DF28K-IO

Hersteller Artikel Nr.:

IPC324SB-DF28K-IO

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.240 kg

4MP LIGHTHUNTER Mini Dome IP Kamera, 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS Sensor, 2,[email protected] Objektiv, Smart IR , bis zu 40m IR Reichweite, 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction), Video Formate: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, Spannungsversorgung 12VDC (Netzteil nicht im Lieferumfang) oder PoE (IEEE 802.3af), Temperaturbereich: -30°C ~ +55°C, Abmessung: Ø 109 x 81mm, Schutzklasse IP67 / IK10, passende Montagebox TR-JB03-G-IN, passende Wandhalterung TR-WM03-D-IN