UNV - 5MP 180° Weitwinkel Bullet IP Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IPC2105SB-ADF16KM-I0
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 1.68 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121076497
Hersteller Artikelnummer
IPC2105SB-ADF16KM-I0
Hersteller Typ
IPC2105SB-ADF16KM-I0
Hersteller Artikel Nr.:
IPC2105SB-ADF16KM-I0
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
1.68 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
Ja
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
180 °
Vertikaler Blickwinkel:
100 °
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
198 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.420 kg


