Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 8-Kanal Ultra HD 4K-IP-Recorder PoE inkl. 2TB Festplatte

UNV
kopierenkopieren
UNV - 8-Kanal Ultra HD 4K-IP-Recorder PoE inkl. 2TB Festplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41NVR8-HD2-KIT

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Max. PoE-Leistung - 108 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800851

Hersteller Artikelnummer

41NVR8-HD2-KIT

Hersteller Typ

NVR8-HD2-KIT

Hersteller Artikel Nr.:

41NVR8-HD2-KIT

Art der Aufzeichnung:

digital

Speicherkapazität je Festplatte:

2 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Max. PoE-Leistung:

108 W

Gerätebauart:

Desktop

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Anzahl der PoE-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Max. Übertragungsrate:

100 Mbit/s

Breite:

260 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85219000

Gewicht:

1.200 kg

"8-Kanal 4K-Netzwerkrecorder NVR301-08X-P8 Video Formate: Ultra 265/H.265/H.264 IP Kameras von Dritthersteller werden unterstützt über ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T Eingänge: 8 x PoE / 13,5 W Ausgänge: 1-ch HDMI, 1-ch VGA Auflösung Aufnahme und Wiedergabe: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF inkl. 1 x SATA Festplatte 2000GB Firmware Update online möglich Abmessungen: 260mm × 240mm × 47mm"