VAILLANT - Außengerät Mono-Split R32 2.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010022645
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - Ja
Typ Kältemittel - sonstige
Kühlleistung - 0.9 .. 3.8 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074811900
Sonepar Artikelnummer
121005440
Hersteller Artikelnummer
0010022645
Hersteller Typ
VAI5-025WNO
Hersteller Artikel Nr.:
0010022645
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
Ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Kühlleistung:
0.9 .. 3.8 kW
Heizleistung:
0.7 .. 4.4 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Anschlussspannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.59 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.65 kW
EER (Kühlen):
8.5
COP (Heizen):
4.6
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15 .. 48 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15 .. 24 °C
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84151090
Gewicht:
37.000 kg


