VAILLANT - Außengerät Mono-Split R32 2.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010044027
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84151090
Gewicht - 41.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074917176
Sonepar Artikelnummer
121005465
Hersteller Artikelnummer
0010044027
Hersteller Typ
VAIH1-025WNO
Hersteller Artikel Nr.:
0010044027
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84151090
Gewicht:
41.000 kg
Außeneinheit zu VAI Mono Split Premium Set 2,5 kW Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Sicherungstyp A (träge) [A] 10 Elektrische Zuleitung Außeneinheit [mm²] 3x1,5 Vorgefüllte Kältemittelmenge [g]: 1000 Vorgef. Kältemittelmenge bezogen auf Leitungsl. [m]: 5 Zusätzliche Füllmenge pro Meter [g/m]: 16 Schalldruck [dB (A)]: 53 Höhe/Breite/Tiefe [mm]: 596x899x378 Gewicht [kg]: 37,5 ''


