VAILLANT - Außengerät Mono-Split R32 3.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010022646
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - Ja
Typ Kältemittel - sonstige
Kühlleistung - 1 .. 3.81 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074811924
Sonepar Artikelnummer
121005441
Hersteller Artikelnummer
0010022646
Hersteller Typ
VAI5-035WNO
Hersteller Artikel Nr.:
0010022646
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
Ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Kühlleistung:
1 .. 3.81 kW
Heizleistung:
1.2 .. 4.4 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Anschlussspannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.95 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.98 kW
EER (Kühlen):
8.5
COP (Heizen):
4.4
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15 .. 48 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15 .. 24 °C
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84151090
Gewicht:
37.000 kg


