VAILLANT - Außengerät Mono-Split R32 5.0kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010044029
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84151090
Gewicht - 50.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074917183
Sonepar Artikelnummer
121005467
Hersteller Artikelnummer
0010044029
Hersteller Typ
VAIH1-050WNO
Hersteller Artikel Nr.:
0010044029
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84151090
Gewicht:
50.000 kg
Außeneinheit zu VAI Mono Split Premium Set 5,0 kW Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Sicherungstyp A (träge) [A] 16 Elektrische Zuleitung Außeneinheit [mm²] 3x2,5 Vorgefüllte Kältemittelmenge [g]: 2000 Vorgef. Kältemittelmenge bezogen auf Leitungsl. [m]: 5 Zusätzliche Füllmenge pro Meter [g/m]: 16 Schalldruck [dB (A)]: 58 Höhe/Breite/Tiefe [mm]: 700x965x396 Gewicht [kg]: 46,0 ''


