VAILLANT - Außengerät Mono-Split R32 5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010022647
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - Ja
Typ Kältemittel - sonstige
Kühlleistung - 1.26 .. 6.6 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074811948
Sonepar Artikelnummer
121005442
Hersteller Artikelnummer
0010022647
Hersteller Typ
VAI5-050WNO
Hersteller Artikel Nr.:
0010022647
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
Ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Kühlleistung:
1.26 .. 6.6 kW
Heizleistung:
1.12 .. 6.8 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Anschlussspannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
1.55 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
1.55 kW
EER (Kühlen):
7.6
COP (Heizen):
4.1
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15 .. 48 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15 .. 24 °C
Max. Leitungslänge:
25 m
Max. Höhenunterschied:
20 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84151090
Gewicht:
50.000 kg


