Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Außengerät Multi-Split R32 5kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Außengerät Multi-Split R32 5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010022669

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 2

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 2

  • Über Inverter gesteuert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074812082

Sonepar Artikelnummer

121005444

Hersteller Artikelnummer

0010022669

Hersteller Typ

VAF5-050W2NO

Hersteller Artikel Nr.:

0010022669

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

2

Geeignet für Anzahl Innenteile:

2

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

sonstige

Kühlleistung gesamt:

2.14 .. 5.8 kW

Heizleistung gesamt:

2.58 .. 5.92 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

VRF-Ausführung (2 Rohre):

Ja

VRF-Ausführung (3 Rohre):

Nein

Anschlussspannung:

230 V

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.12 .. 1.82 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.15 .. 1.875 kW

EER (Kühlen):

3.59

COP (Heizen):

4.15

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15 .. 48 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15 .. 24 °C

Min. Leitungslänge pro Kreis:

20 m

Max. Leitungslänge pro Kreis:

20 m

Max. Leitungslänge gesamt:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84151090

Gewicht:

46.000 kg

Klimagerät 2er MULTI Außenteil 5,2 kW Elektronisches Expansionsventil Rotationskompressor Sicherheitskältemittel R 32 Bis zu 2 Innenteile anschließbar Technische Daten: - Kühlleistung 5,20 kW - SEER 6,3 Energieeffizienzklasse A++ - Heizleistung 5,4 kW - SCOP 4,0 Einsatzgrenzen Kühlen: - Außenluft -15 °C bis +48 °C Einsatzgrenzen Heizen: - Außenluft -15 °C bis +24 °C Anschlüsse: - Flüssigkeitsleitung 2 x R 1/4'' - Saugleitung 2 x R 3/8'' Außeneinheit: - Schalldruck (1 m Abstand) 55 dB(A) - Höhe/Breite/Tiefe 596/899/378 mm - Gewicht 43 kg