Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VAILLANT - Außengerät Multi-Split R32 8kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Außengerät Multi-Split R32 8kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010022671

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 4

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 4

  • Über Inverter gesteuert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074812129

Sonepar Artikelnummer

121005445

Hersteller Artikelnummer

0010022671

Hersteller Typ

VAF5-080W4NO

Hersteller Artikel Nr.:

0010022671

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

4

Geeignet für Anzahl Innenteile:

4

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

sonstige

Kühlleistung gesamt:

2.3 .. 10.26 kW

Heizleistung gesamt:

3.66 .. 10.26 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

VRF-Ausführung (2 Rohre):

Ja

VRF-Ausführung (3 Rohre):

Nein

Anschlussspannung:

230 V

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.35 .. 3.58 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.35 .. 3.58 kW

EER (Kühlen):

3.48

COP (Heizen):

3.58

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15 .. 48 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15 .. 24 °C

Min. Leitungslänge pro Kreis:

20 m

Max. Leitungslänge pro Kreis:

20 m

Max. Leitungslänge gesamt:

70 m

Max. Höhenunterschied:

20 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84151090

Gewicht:

74.000 kg

Klimagerät 4er MULTI Außenteil 8,0 kW Elektronisches Expansionsventil Rotationskompressor Sicherheitskältemittel R 32 Bis zu 4 Innenteile anschließbar Technische Daten: - Kühlleistung 8,0 kW - SEER 6,1 Energieeffizienzklasse A++ - Heizleistung 9,5 kW - SCOP 4,0 - Einsatzgrenzen Kühlen: - Außenluft -15 °C bis +48 °C Einsatzgrenzen Heizen: - Außenluft -15 °C bis +24 °C Anschlüsse: - Flüssigkeitsleitung 4 x R 1/4'' - Saugleitung 4 x R 3/8'' Außeneinheit: - Schalldruck (1 m Abstand) 58 dB(A) - Höhe/Breite/Tiefe 790/1003/427 mm - Gewicht 69 kg