Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Badheizkörper elektronisch 1.25kW Timer m. Thermostat weiß

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Badheizkörper elektronisch 1.25kW Timer m. Thermostat weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020242337

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120574786

Hersteller Artikelnummer

0020242337

Hersteller Typ

FLORES E 1250

Hersteller Artikel Nr.:

0020242337

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.000 kg

Ausstattung - Badheizkörper aus Stahlrohr 22 x 1 mm waagrecht, 40 x 30 x 1,5 mm D-Profil senkrecht - Wärmeträgermedium aus Wasser/Glykol-Mischung - Inklusive Befestigungsset - Anschlussfertig verdrahtet - Anschlusskabel 1,2 m lang für Unterputzdose (bauseits) - 0/1-Schalter, Timer mit Thermostat - IP 44 spritzwassergeschützt Besondere Merkmale - Formschönes Design - Mit digitalem Raumthermostat - Tages- und Wochenzeiten konfigurierbar - Perfekte Ergänzung zur Fussbodenheizung - ERP ready Nennleistung 1250 Watt