VAILLANT - best.aus: aroTHERM VWL 55/5 AS + uniTOWER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020242339
Zolltarifnummer - 00000000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121092188
Hersteller Artikelnummer
0020242339
Hersteller Typ
AROTHERM VWL 55/5 AS MIT UNITOWER
Hersteller Artikel Nr.:
0020242339
Zolltarifnummer:
00000000
Vaillant aroTHERM VWL 55/5 AS 230V mit uniTOWER VWL 58/5 AS Kältesplit Besondere Merkmale Hydraulik Tower: - Vormontierter Hyrauliktower für aroTHERM Wärmepumpen - Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt-Bauweise - Erweiterbar mit integrierbaren Zubehören - SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen - Integrierter 190L WW-Rohrwendelspeicher - Elektro-Zusatzheizung 230 V/400 V 0,69 bis 5,4 kW mit STB und Elektro- Anschlusskasten - 15 Liter ADG für Heizung - Vorrang-Umschaltventil Warmwasser Produktvorteile: - Vorlauftemperaturen bis 63° C für Modernisierung - modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an - sensorgesteuerter Kältekreislauf - serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion - PVready Ausstattung: - Hocheffizienz-Pumpe - Modulierender EC Lüfter auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar - kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Heizleistung (A7W35) 4,5 kW Leistungszahl 4,8 Heizleistung (A7W55) 3,7 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 3,4 kW Leistungszahl 3,8 Heizleistung (A-7W35) 4,9 kW Leistungszahl 2,7 Kühlleistung (A35W18) 5,0 kW Leistungszahl 4,0 Energieeffizienzklasse Heizung (35°C) A+++ Energieeffizienzklasse Wasser A Anschlüsse - Flüssig-/Sauggasleitung ¼'' und ½'' maximale Temperatur Heizung - mit Wärmepumpe 55 °.C Schallleistungspegel 55 dB(A) Schutzart IP 25 Lufteintrittstemperatur -20/40 °C Technische Daten Hydrauliktower Gewicht: 172 kg Anschlüsse: - Heizungs-Vor/Rücklauf: G1'' (Überwurfmutter) Kalt-/Warmwasser: G3/4'' (Überwurfmutter) Max. Betriebsdruck: - Heizung: 3 bar - Warmwasser: 10 bar Tipp: Bitte schließen Sie die aroTHERM immer an einen getrennt gesicherten Stromkreis an und verwenden Sie einen allstomsensitiven FI-Schutzschalter Typ B


