VAILLANT - Bodenkonsole für aroTHERM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020117747
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Zolltarifnummer - 00000000
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121092191
Hersteller Artikelnummer
0020117747
Hersteller Typ
BODENKONSOLE FÜR AROTHERM
Hersteller Artikel Nr.:
0020117747
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
1.100 kg
Vaillant Bodenkonsole für aroTHERM bestehend aus 2 Stück mit Schraubsatz Länge: 1000 mm Breite: 180 mm Höhe: 95 mm


