Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Dämpfungssockel 60cm f. aorTherm u. Klimageräte (2 Stk)

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Dämpfungssockel 60cm f. aorTherm u. Klimageräte  (2 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020250226

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 00000000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074839515

Sonepar Artikelnummer

121066723

Hersteller Artikelnummer

0020250226

Hersteller Typ

DÄMPFUNGSSOCKEL 60CM 2STK

Hersteller Artikel Nr.:

0020250226

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

10.500 kg

VAILLANT Dämpfungssockel 60 cm (2 Stück) für Bodenaufstellung und zur Entkopplung der Außeneinheit