VAILLANT - DC Steuereingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020263740
Heizleistung - 3.6 kW
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074833230
Sonepar Artikelnummer
120574782
Hersteller Artikelnummer
0020263740
Hersteller Typ
0020263740
Hersteller Artikel Nr.:
0020263740
Heizleistung:
3.6 kW
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.100 kg
VAILLANT DC Steuereingang VSF 120-360/5 EL


