VAILLANT - Durchlauferhitzer elektronisch 11/13.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010044426
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Nennleistung - 13.5 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Montageart - Untertisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074919958
Sonepar Artikelnummer
121197174
Hersteller Artikelnummer
0010044426
Hersteller Typ
VED E 11-13/1 L U
Hersteller Artikel Nr.:
0010044426
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
13.5 kW
Nennspannung 1:
400 V
Montageart:
Untertisch
Schutzart (IP):
IP24
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
Nein
Anschlussleistung:
11 .. 13.5 kW
Mit Armatur:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Höhe:
293 mm
Breite:
174 mm
Tiefe:
101 mm
Gewicht:
1.3 kg
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
3.000 kg


