Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Durchlauferhitzer elektronisch 18kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Durchlauferhitzer elektronisch 18kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010023777

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 10 bar

  • Nennleistung - 18 kW

  • Nennspannung 1 - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074873571

Sonepar Artikelnummer

120904214

Hersteller Artikelnummer

0010023777

Hersteller Typ

VED E 18/8, 18 KW

Hersteller Artikel Nr.:

0010023777

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Nennleistung:

18 kW

Nennspannung 1:

400 V

Bedienung:

manuell

Montageart:

Übertisch

Schutzart (IP):

IP25

Nenninhalt:

1 l

Nennspannung 2:

400 V

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Anschlussleistung:

18 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Sicherheitsabschaltung:

elektronisch

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Ja

Art der Regelung:

elektronisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

481 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

99 mm

Gewicht:

4.4 kg

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

5.000 kg

VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer VED E 18/8 Besondere Merkmale - Warmwasserkomfort: konstante, stufenlos einstellbare Auslauftemperatur von 30°C bis 55°C bis zur Leistungsgrenze - 7-Segment-Temperaturanzeige zur gradgenauen Temperaturvorwahl - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern - Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer Komponenten - Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten - Einstellbarer Verbrühschutz Ausstattung - Stufenlos einstellbarer Temperaturregler - 7-Segment Temperaturanzeige - Elektronische Leistungssteuerung - Installationsystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 - UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung) Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh 39 % Zapfprofil S Nennleistung 18 kW Nennspannung 400 V/50 Hz,3/PE ~ Stromaufnahme max. 3 x 26,0 A Anspeisekabel Kupfer 4,0 mm² Zapfmenge max. 8 l/min Zulässiger Betriebsdruck max. 10 bar Einlauftemperatur max. 55°C Temperaturwählbereich 20-55°C Kaltwasseranschluss R 1/2 Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Geräteabmessungen Höhe 481 mm Breite 240 mm Tiefe 99 mm Gewicht ca. 4,4 kg