Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Durchlauferhitzer elektronisch exclusive mit FFB 27kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Durchlauferhitzer elektronisch exclusive mit FFB 27kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010023749

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 10 bar

  • Nennleistung - 27 kW

  • Nennspannung 1 - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074873632

Sonepar Artikelnummer

120904209

Hersteller Artikelnummer

0010023749

Hersteller Typ

VED E 27/8 E

Hersteller Artikel Nr.:

0010023749

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Nennleistung:

27 kW

Nennspannung 1:

400 V

Bedienung:

Funk-Fernbedienung

Montageart:

Übertisch

Schutzart (IP):

IP25

Nenninhalt:

1 l

Nennspannung 2:

400 V

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

digital

Mit Display:

Ja

Leistungsregelung:

elektronisch

Anschlussleistung:

27 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Sicherheitsabschaltung:

elektronisch

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Nein

Art der Regelung:

elektronisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

481 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

99 mm

Gewicht:

4.4 kg

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

5.000 kg

VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer VED E 27/8 E exclusive Besondere Merkmale - Höchste Warmwasserleistung max. 10-16 l/min (Nennleistungsabhängig) - Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext- Bedienmenü und Grafikdisplay - Integrierte EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige - Höchster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20°C bis 55°C - Funkfernbedienung für gradgenaue Temperatureinstellung und Verbrauchsdatenanzeige an jeder Zapfstelle - VED E 18/21/24 E geeignet für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Trinkwasser bis 55°C - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern - Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über Klartext-Bedienmenü einstellbar - Gütesiegel Komfort und Qualität für anwenderfreundliche Gerätetechnik Ausstattung - Serienmäßig mit einer Funkfernbedienung mit Klartext-Display - Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4-Tasten-Bedienmenü - Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregelung Temptronic - Installationsystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Energiesparfunktion - Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 - UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung) Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh 39 % Zapfprofil S Nennleistung 27 kW Nennspannung 400 V/50 Hz,3/PE ~ Stromaufnahme max. 3 x 39,0 A Anspeisekabel Kupfer 10,0 mm² Zapfmenge max. 16 l/min Zulässiger Betriebsdruck max. 10 bar Einlauftemperatur max. 25°C Temperaturwählbereich 20-55°C Kaltwasseranschluss R 1/2 Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Geräteabmessungen Höhe 481 mm Breite 240 mm Tiefe 99 mm Gewicht ca. 4,4 kg