Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Einkreisspeicher eloSTOR 15L 8bar 2kW IPX4 Obertisch

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Einkreisspeicher eloSTOR 15L 8bar 2kW IPX4 Obertisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010038910

  • Volumen des Behälters - 15 l

  • Nennleistung - 2 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Ausführungsform - Übertisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074901960

Sonepar Artikelnummer

121197166

Hersteller Artikelnummer

0010038910

Hersteller Typ

VEN/H 15 /7-3 O ELOSTOR PRO

Hersteller Artikel Nr.:

0010038910

Volumen des Behälters:

15 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Ausführungsform:

Übertisch

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Max. Arbeitsdruck:

8 bar

Mit Armatur:

Nein

Schutzanode:

Ja

Höhe:

387 mm

Breite:

369 mm

Tiefe:

334 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

32 %

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

B

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

11.200 kg

VAILLANT eloSTOR pro Einkreisspeicher VEN/H 15/7-3 O Besondere Merkmale - Übertisch-Elektro-Wandspeicher für druckfeste- als auch drucklose-Anwendung geeignet - Minimale Bereitschaftsenergieverluste dank hocheffizienter Wärmedämmung - Beigefügte Wandschiene mit mehreren Montage-Befestigungspunkten ermöglicht eine variable Speicherinstallation auch auf Fremdfabrikate - Energiesparstellung - Frostschutzfunktion - Aktivierbarer Verbrühschutz Ausstattung - Einkreis-Wandspeicher mit 2,0 kW Heizleistung - Temperaturregler stufenlos einstellbar von 15 °C bis 75 °C - Spritzwasserschutz IP X4 - Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung - Magnesium-Schutzanode - 230V Anschlusskabel mit Schukostecker (1,5m) Energie-Effizienzklasse B Heizleistung 2 kW Speicher-Gesamtinhalt 15 l Warmwasser-Bereitstellungsmenge Mischwasser 40°C 35 l Bereitschaftsenergieverlust Speicher 0,73 kWh/24h Spannungsversorgung 230V/50 Hz Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker Schutzart IP X4 Max. Betriebsdruck warmwasserseitig 8 bar Temperatur Warmwasser (Min-Max) 15°C bis 75°C Produktmaße (Höhe/Breite/Tiefe) 387/369/334 mm Gewicht Produkt 9,3 kg Gewicht betriebsbereit 24,3 kg Anschluss Kaltwasser, Warmwasser R 1/2