VAILLANT - Elektro-Gruppensteuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306797
Anwendung - Wärmespeicher
Anzahl der Laderegelkreise - 1
Ausführung - Gruppensteuergerät
Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074453315
Sonepar Artikelnummer
120574780
Hersteller Artikelnummer
306797
Hersteller Typ
WICOMATIC G VEA-G/2
Hersteller Artikel Nr.:
306797
Anwendung:
Wärmespeicher
Anzahl der Laderegelkreise:
1
Ausführung:
Gruppensteuergerät
Abgesenkte Aufladung einstellbar:
Ja
Witterungsabhängige Steuerung:
Nein
Anzeigeart:
ohne Anzeige
Steuerleistung:
300 W
ED-System:
30 .. 100 %
Sommerlogik:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.200 kg


