VAILLANT - Elektro-Universalsteuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306795
Anwendung - Wärmespeicher
Anzahl der Laderegelkreise - 1
Ausführung - Vor-/Rückwärtssteuerung
Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074453292
Sonepar Artikelnummer
120574778
Hersteller Artikelnummer
306795
Hersteller Typ
WICOMATIC U VEA-U/2
Hersteller Artikel Nr.:
306795
Anwendung:
Wärmespeicher
Anzahl der Laderegelkreise:
1
Ausführung:
Vor-/Rückwärtssteuerung
Abgesenkte Aufladung einstellbar:
Ja
Witterungsabhängige Steuerung:
Ja
Anzeigeart:
LCD
Steuerleistung:
300 W
ED-System:
30 .. 100 %
Sommerlogik:
Ja
Mit Sensor:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.500 kg


