VAILLANT - Elektro-Zentralsteuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306796
Anwendung - Wärmespeicher
Anzahl der Laderegelkreise - 1
Ausführung - Vorwärtssteuerung
Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074453308
Sonepar Artikelnummer
120574779
Hersteller Artikelnummer
306796
Hersteller Typ
WICOMATIC V VEA-V/2
Hersteller Artikel Nr.:
306796
Anwendung:
Wärmespeicher
Anzahl der Laderegelkreise:
1
Ausführung:
Vorwärtssteuerung
Abgesenkte Aufladung einstellbar:
Ja
Witterungsabhängige Steuerung:
Ja
Anzeigeart:
ohne Anzeige
Steuerleistung:
300 W
ED-System:
30 .. 100 %
Sommerlogik:
Nein
Mit Sensor:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.300 kg


