Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Fancoil Wandgerät 4,5 kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Fancoil Wandgerät 4,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000018484

  • Montageart - Wandanbau

  • Geeignet für Heizung - Ja

  • Geeignet für Kühlen - Ja

  • Luftmenge hoch - 862 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074959589

Sonepar Artikelnummer

121224692

Hersteller Artikelnummer

8000018484

Hersteller Typ

aroVAIR VA 3-045 WN

Hersteller Artikel Nr.:

8000018484

Montageart:

Wandanbau

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Ja

Luftmenge hoch:

862 m³/h

Mit Gitter:

Nein

Breite:

1072 mm

Höhe:

315 mm

Wärmeabgabe 20 °C - 90/70 hoch:

-2 W

Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:

4470 W

Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:

3980 W

Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:

3670 W

Luftmenge mittel:

741 m³/h

Luftmenge niedrig:

634 m³/h

Schalldruckniveau hoch:

38 dB(A)

Schalldruckniveau mittel:

34 dB(A)

Schalldruckniveau niedrig:

30 dB(A)

Mit elektrischem Heizelement:

Nein

Standardfarbe:

Nein

Nenndurchmesser Kühlung:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser Heizung:

3/4 Zoll (20)

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

230 mm

Einbautiefe einstellbar:

Nein

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

17.500 kg

Vaillant aroVAIR VA 3-045 WN Fancoil-Wandgerät, 4,5 kW. Hydraulischer Wandkonvektor für Wärmepumpen- und Kaltwassersysteme, stille zugfreie Klimatisierung, für moderne Wärmepumpenanlagen und Vier-Rohr-Systeme.