VAILLANT - Fernbedienung VAZ RC für VAR 60/1 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020236363
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Vorprogrammiert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074790106
Sonepar Artikelnummer
120473943
Hersteller Artikelnummer
0020236363
Hersteller Typ
0020236363
Hersteller Artikel Nr.:
0020236363
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
86 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.300 kg


