VAILLANT - Hydraulikstation für aroTherm Split

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010023525
Zolltarifnummer - 00000000
Gewicht - 33.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074828939
Sonepar Artikelnummer
121092194
Hersteller Artikelnummer
0010023525
Hersteller Typ
VWL 127/5 IS
Hersteller Artikel Nr.:
0010023525
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
33.000 kg
Vaillant Wandmodul VWL 127/5 IS zu VWL 105/5 AS und 125/5 AS? Kältesplit Besondere Merkmale - elektrisches Nachheiz-Modul mit integriertem Wärmepumpen Steue¬rungsmodul - Umschaltventil für das Heizungssystem aroTHERM AS - Unterstützung der Wärmepumpe bei der Wärmeversorgung je nach Systemauslegung und Konfiguration - Elektro-Zusatzheizung 230 V/400 V 0,69 bis 8,5 kW - Elektrisch wird die Station mit 230 V oder 400 V angeschlossen - Hocheffizienz-Pumpe Technische Daten Gewicht: 30 kg Anschlüsse: - Heizungs-Vor/Rücklauf: G1'' (Überwurfmutter) - Flüssig-/Sauggasleitung 3/8'' und 5/8'' Max. Betriebsdruck: - Heizung: 3 bar - Warmwasser: 10 bar


