Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Kältemittelleitung 1/4'' 10m

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kältemittelleitung 1/4'' 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010035542

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 74111090

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074891780

Sonepar Artikelnummer

121005458

Hersteller Artikelnummer

0010035542

Hersteller Typ

KÄLTEMITTELLEITUNG 1/4 10 M

Hersteller Artikel Nr.:

0010035542

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

2.000 kg

VAILLANT Kältemittelleitung 1/4'', Wandstärke 0,8 mm, Länge 10 m, vorisoliert