Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Kältemittelleitung 1/4'' 25m

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kältemittelleitung 1/4'' 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020250311

  • Zolltarifnummer - 74111090

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074813874

Sonepar Artikelnummer

120352080

Hersteller Artikelnummer

0020250311

Hersteller Typ

KÄLTEMITTELLEITUNG 1/4 25 M

Hersteller Artikel Nr.:

0020250311

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

5.000 kg

Kältemittelleitung 1/4", Wandstärke 0,8 mm, Länge 25 m