Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VAILLANT - Kältemittelleitung 1/4'' 5m

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kältemittelleitung 1/4'' 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020003485

  • Länge - 5 m

  • Zolltarifnummer - 74111090

  • Gewicht - 1.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8432607008059

Sonepar Artikelnummer

120352078

Hersteller Artikelnummer

0020003485

Hersteller Typ

KÄLTEMITTELLEITUNG 1/4 5 M

Hersteller Artikel Nr.:

0020003485

Länge:

5 m

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

1.820 kg