Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Kältemittelleitung 3/8'' 10m

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kältemittelleitung 3/8'' 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010035544

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 74111090

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074891766

Sonepar Artikelnummer

121005459

Hersteller Artikelnummer

0010035544

Hersteller Typ

KÄLTEMITTELLEITUNG 3/8 10 M

Hersteller Artikel Nr.:

0010035544

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

3.000 kg

VAILLANT Kältemittelleitung 3/8'', Wandstärke 0,8 mm, Länge 10 m, vorisoliert