Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Kältemittelleitung 3/8'' 25m

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kältemittelleitung 3/8'' 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020250309

  • Zolltarifnummer - 74111090

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074813850

Sonepar Artikelnummer

120352083

Hersteller Artikelnummer

0020250309

Hersteller Typ

KÄLTEMITTELLEITUNG 3/8 25 M

Hersteller Artikel Nr.:

0020250309

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

7.000 kg

Kältemittelleitung 3/8", Wandstärke 0,8 mm, Länge 25 m