Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Kältemittelleitung 5/8'' 25m

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kältemittelleitung 5/8'' 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020250310

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 74111090

  • Gewicht - 13.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074813867

Sonepar Artikelnummer

121005457

Hersteller Artikelnummer

0020250310

Hersteller Typ

KÄLTEMITTELLEITUNG 5/8 25 M

Hersteller Artikel Nr.:

0020250310

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

13.000 kg

VAILLANT Kältemittelleitung 5/8'', Wandstärke 1,0 mm, Länge 25 m.