Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Kältemittelrohr Doppel 10m 1/4'' - 1/2''

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kältemittelrohr Doppel 10m 1/4'' - 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020250308

  • Länge - 10 m

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074813584

Sonepar Artikelnummer

121092193

Hersteller Artikelnummer

0020250308

Hersteller Typ

KÄLTEMITTELROHR DOPPEL 10M 1/4-1/2

Hersteller Artikel Nr.:

0020250308

Länge:

10 m

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

7.000 kg

VAILLANT Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 1/4'' u. 1/2'' - 10 m inkl. E-Bus Verbindungsleitung und beidseitiger SAE-Verschraubung für VWL 35/5 AS - VWL 55/5 AS.