Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Kältemittelrohr Doppel 10m 3/8'' - 5/8''

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kältemittelrohr Doppel 10m 3/8'' - 5/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020250306

  • Länge - 10 m

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 10.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074813560

Sonepar Artikelnummer

121092192

Hersteller Artikelnummer

0020250306

Hersteller Typ

KÄLTEMITTELROHR DOPPEL 10M 3/8-5/8

Hersteller Artikel Nr.:

0020250306

Länge:

10 m

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

10.000 kg

VAILLANT Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 3/8'' u. 5/8'' - 10 m inkl. E-Bus Verbindungsleitung und beidseitiger SAE-Verschraubung für VWL 75/5 AS - VWL 125/5 AS.